曜日別特売

エンドキャップ(ケーブル端末保護

エンドキャップ(ケーブル端末保護 - エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護 - エスコ
(1件のレビュー)

入数は100個入りです。
連結接続式(5P~10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠

仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明アズワン品番65-2140-71RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76526836EA538SN-1
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76526836
2022-06-28
用途: 医療機器のノズル付き洗浄容器のノズルキャップに使います。
教育・研究機関

キャップ中間が狭くなっているので細いものから太いものまでノズルの口径サイズが幅広く使えます。精製水を入れるので鮮度保持にもなり、水滴こぼれも防げるので最高のキャップと出会えました。淡い緑色も爽やかさがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする