エスコ
エンドキャップ(ケーブル端末保護)
入数は50個入りです。
連結接続式(5P~10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠
仕様
●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明
アズワン品番
65-2140-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526845
EA538SN-2
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください