エスコ
園芸用はさみ
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも
安全ストッパー付
SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します
軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様
●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm
アズワン品番
65-2141-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76527387
EA540BJ-31
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください