はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用)

はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) - エスコはさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) - エスコはさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) - エスコはさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) - エスコはさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-23内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76527728EA544AF-12
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76527728
2024-01-08
用途: 鉄切
建設業・工事業

左利き用がほしく、商品のみの写真は右利き(左廻り)用でしたが、作業している写真が左利き用だったのでそれを信じて買いましたが、届いたのはやはり右利き用でした。
返品不要なのでここで書くことしかできず悔しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする