エスコ
はさみ・鉄板用(右利き/ロングストレート用)
仕様
●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番
65-2142-24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76527737
EA544AF-13
オープン
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください