エスコ
はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)
仕様
●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番
65-2142-25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76527746
EA544AF-14
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください