はさみ・鉄板用(右利き/穴切り用)

はさみ・鉄板用(右利き/穴切り用) - エスコはさみ・鉄板用(右利き/穴切り用) - エスコ
仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-26内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76527755EA544AF-15
オープン
7,550
8,305(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする