エスコ
はさみ・鉄板用(ロングブレード)
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。
ユーザーの指を保護するダブルガード。
自動オープニングラチェット。
仕様
●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm
アズワン品番
65-2142-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76527789
EA544AF-6
オープン
¥
7,110
¥
7,821
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください