エスコ
はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃)
ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様
●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番
65-2142-31
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76527798
EA544RA-13
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください