曜日別特売

はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)

はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃) - エスコ

厚物用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。

仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)アズワン品番65-2142-11内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76527877EA544RA-74
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする