曜日別特売

はさみ・金切(プロ用/厚物直刃)

はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) - エスコはさみ・金切(プロ用/厚物直刃) - エスコはさみ・金切(プロ用/厚物直刃) - エスコ

厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。

仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタンアズワン品番65-2142-39内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528008EA544RC-56
オープン
70,300
77,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする