エスコ
ドライバーセット(差替式)
便利な差替式ドライバーのセット。
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
リーマーブレード
仕様
●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-81
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528358
EA550-22
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください