エスコ
[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式)
ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様
●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-82
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528367
EA550BT-10
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください