エスコ
[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式)
仕様
●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528376
EA550BT-21
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください