[Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止

[Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止 - エスコ[Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止 - エスコ
仕様●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm商品構成単品アズワン品番65-2142-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528446EA550ME-31トルクスプラス
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする