曜日別特売

[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) - エスコ[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) - エスコ[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) - エスコ

転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。

仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品アズワン品番65-2143-02内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528473EA550MG-120
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする