曜日別特売

[Nut] ドライバー(精密用)

[Nut] ドライバー(精密用) - エスコ[Nut] ドライバー(精密用) - エスコ[Nut] ドライバー(精密用) - エスコ

転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。

仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm商品構成単品アズワン品番65-2142-98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528489EA550MG-56ソケット(ボックス)
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする