エスコ
[+ -] ドライバー(精密/ESD)
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
静電対策仕様
仕様
●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm
先端形状
+
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2143-03
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528516
EA550MJ-100
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください