エスコ
ドライバー(精密/ESD)
スタンド付
先端形状によって色分けされています。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様
●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2143-04
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528525
EA550MJ-110
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください