曜日別特売

[Microstix] ドライバー(精密/ESD)

[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD) - エスコ

静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに

仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品アズワン品番65-2143-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528699EA550MP-2
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする