曜日別特売

[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン)

[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) - エスコ[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) - エスコ[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) - エスコ[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) - エスコ

半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用

仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm商品構成単品アズワン品番65-2143-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528744EA550MS-0プラス
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする