[Hex] ドライバー(精密用)

[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ[Hex] ドライバー(精密用) - エスコ

大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。

全長(mm)168商品構成単品内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528918EA552EB-101六角0.02864
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528936EA552EB-103六角0.0564
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528954EA552EB-105六角5/6464
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528963EA552EB-106六角3/3264
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528979EA552EB-107六角7/6464
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528988EA552EB-108六角1/864
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528997EA552EB-109六角9/6464
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76529015EA552EB-110六角5/3264
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
76528927EA552EB-102六角0.03564
オープン
取扱い終了
返品不可
76528945EA552EB-104六角1/1664
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする