特殊精密ドライバーセット

特殊精密ドライバーセット - エスコ特殊精密ドライバーセット - エスコ特殊精密ドライバーセット - エスコ特殊精密ドライバーセット - エスコ特殊精密ドライバーセット - エスコ

スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付

仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00商品構成セット品アズワン品番65-2143-79内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76529286EA552EG-21
オープン
2,580
2,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする