エスコ
[Torx] ドライバー(絶縁)
1000V絶縁
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様
●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76529943
EA560WT-5
トルクス(ヘックスローブ)
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください