エスコ
[-] ドライバー(細軸)
先端滑り止めは付いていません。
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)2.0×0.4●軸径(mm):2.5●軸長(mm):60
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76529986
EA561M-11
マイナス
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください