[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) - エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) - エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) - エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) - エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) - エスコ

DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。

仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530153EA562-31
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする