曜日別特売

ドライバーセット(ラチェット式)

ドライバーセット(ラチェット式) - エスコドライバーセット(ラチェット式) - エスコドライバーセット(ラチェット式) - エスコ

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット
手の平に収まるコンパクトサイズ
柄部分にもビット装着可能
ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm
※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください

仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品アズワン品番65-2144-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530169EA562-51
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする