エスコ
[E-TORX] BOXドライバーセット
滑り止めグリップ
柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
仕様
●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2144-87
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76530239
EA565CT-1
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください