曜日別特売

[Torx] ドライバー(Tハンドル)

[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ[Torx] ドライバー(Tハンドル) - エスコ

手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付

仕様●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38商品構成単品アズワン品番65-2147-38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76532138EA573SJ-25Sトルクス(ヘックスローブ)T25
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする