エスコ
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成
単品
アズワン品番
65-2147-64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532174
EA573SN-110A
六角
3/8
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください