曜日別特売

ブロックハンマー

ブロックハンマー - エスコ

ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。

仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393アズワン品番65-2147-97内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76532427EA575B-81
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする