エスコ
絶縁ハンマー
滑り止め付
仕様
●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番
65-2148-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532576
EA575BZ-1
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください