エスコ
革ポンチセット
仕様
●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
アズワン品番
65-2148-69
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532874
EA576H-100
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください