エスコ
ハトメパンチ
アルミ用
穴あけポンチ付
仕様
●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm
アズワン品番
65-2148-77
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532953
EA576MB-10
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください