エスコ
小カシメピン(鉄ニッケルメッキ)
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様
●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ
アズワン品番
65-2148-90
内容量
1パック(30組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533066
EA576MR-41
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください