エスコ
特大カシメピン(ブラックニッケルメッキ)
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様
●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄
アズワン品番
65-2148-98
内容量
1パック(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533145
EA576MR-62
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください