エスコ
平ワッシャー(ポリエステル)
薄い生地の補強や厚さの調整に。
仕様
●径(mm):15●厚み(mm):1.5●穴径:4.8mm●入数(枚):100●材質:ポリエステル樹脂
アズワン品番
65-2149-01
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533163
EA576MR-81
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください