曜日別特売

チョークライン(大型・太線/はや巻)

チョークライン(大型・太線/はや巻) - エスコ

手巻き式
手軽に使える大型画線器です。
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。

仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790gアズワン品番65-2149-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533504EA581AG-2
オープン
8,730
9,603(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする