エスコ
A1 発泡スチレンボードカッター
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様
●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg
アズワン品番
65-2149-70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533574
EA583B-1
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください