エスコ
タイルニッパー
細かいカットやトリミングができる
握りやすいハンドル
仕様
●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
アズワン品番
65-2150-04
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533748
EA587EA-4
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください