エスコ
石膏ボード用ロールカッター
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様
●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番
65-2150-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533766
EA588DE-1
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください