曜日別特売

切出しナイフ

切出しナイフ - エスコ

研磨する事で再使用できます。

仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)アズワン品番65-2150-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533845EA588GC-15
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする