曜日別特売

彫刻刀(小型)

彫刻刀(小型) - エスコ

小型タイプ
手の小さい方向けにデザインされています。

仕様●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533863EA588GC-35
オープン
4,630
5,093(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする