曜日別特売

彫刻刀(くり抜き/左利き用)

彫刻刀(くり抜き/左利き用) - エスコ

左利き用

用途くり抜き仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533879EA588GC-41
オープン
7,510
8,261(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする