曜日別特売

丸ちょうな

丸ちょうな - エスコ丸ちょうな - エスコ丸ちょうな - エスコ

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。

仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー)アズワン品番65-2150-42内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533985EA588GE-17
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする