曜日別特売

直ちょうな

直ちょうな - エスコ直ちょうな - エスコ直ちょうな - エスコ

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。

仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木アズワン品番65-2150-39内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533994EA588GE-4
オープン
25,200
27,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする