エスコ
皮剥ぎ刃
レザーケース付
仕様
●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)
アズワン品番
65-2150-43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76534003
EA588GF-1
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください