エスコ
くり抜き用ピック(パーフリング用)
カミソリのようにするどい刃
柄の金具は真鍮製です。
パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)
仕様
●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅)
アズワン品番
65-2151-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76534868
EA588HG-2
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください