曜日別特売

V型・彫刻のみ(ビギナー用)

V型・彫刻のみ(ビギナー用) - エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用) - エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用) - エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用) - エスコ

手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。

仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:2mm●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木アズワン品番65-2151-64内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76535184EA588HJ-35
オープン
5,780
6,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする