エスコ
V型・彫刻のみ
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様
●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●刃角度:45°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
アズワン品番
65-2151-69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535245
EA588HJ-40
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください